誤操作防止スイッチカバー(マグネット) 四角型

誤操作防止スイッチカバー(マグネット) 四角型 - セーフラン安全用品
(1件のレビュー)

操作スイッチやボタンなどの誤操作防止や、鍵穴へのイタズラ防止などに。
マグネットで取り付けるタイプです。磁石が付く面に簡単設置できます。

用途機械などのスイッチ誤作動防止用材質PC形状角型透明/印字なし(無地)取付方式マグネット使用磁石2個内容量1個
注意
※ネオジムマグネットではございません。
※磁力を嫌う機器への取付には十分注意してお使いください。
※用途以外の使用はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28941397J2557約2849×49×3745×45×35
2,300
取扱い終了
28941406J2558約4564×64×4260×60×40
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: サムターン誤操作防止
その他業種

セキュリティー上、社内ドアにサムターン2つ・・・。
出退勤のみ(1日2回)使用するサムターンに、カバーをつけ誤操作防止しました。
マグネットタイプで取り付け簡単。
欲をいえば、色付きのがあるとより誤操作が防げるのではと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする