曜日別特売
J2558 誤操作防止スイッチカバー(マグネット) 四角型 セーフラン安全用品 28941406

J2558 誤操作防止スイッチカバー(マグネット) 四角型 セーフラン安全用品 28941406
J2558 誤操作防止スイッチカバー(マグネット) 四角型 セーフラン安全用品 28941406
J2558 誤操作防止スイッチカバー(マグネット) 四角型 セーフラン安全用品 28941406
J2558 誤操作防止スイッチカバー(マグネット) 四角型 セーフラン安全用品 28941406
J2558 誤操作防止スイッチカバー(マグネット) 四角型 セーフラン安全用品 28941406

誤操作防止スイッチカバー(マグネット) 四角型

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
28941406
品番
J2558
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600

操作スイッチやボタンなどの誤操作防止や、鍵穴へのイタズラ防止などに。
マグネットで取り付けるタイプです。磁石が付く面に簡単設置できます。

用途
機械などのスイッチ誤作動防止用
質量(g)
約45
外寸(mm)
64×64×42
内寸(mm)
60×60×40
材質
PC
形状
角型
透明/印字なし(無地)
取付方式
マグネット
使用磁石
2個
注意
※ネオジムマグネットではございません。
※磁力を嫌う機器への取付には十分注意してお使いください。
※用途以外の使用はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28941406J255880160547J2558J2558 誤操作防止スイッチカバー セーフラン安全用品 80160547誤操作防止スイッチカバーセーフラン安全用品1個
2,498
税込2,748
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28941406J255880160590J2559J2558 誤操作防止スイッチカバー セーフラン安全用品 80160590誤操作防止スイッチカバーセーフラン安全用品1個
2,598
税込2,858
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: サムターン誤操作防止
その他業種

セキュリティー上、社内ドアにサムターン2つ・・・。
出退勤のみ(1日2回)使用するサムターンに、カバーをつけ誤操作防止しました。

マグネットタイプで取り付け簡単。
欲をいえば、色付きのがあるとより誤操作が防げるのではと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする