曜日別特売

ナイロンコード 刈払機用

ナイロンコード 刈払機用 - YAMAZEN(山善)ナイロンコード 刈払機用 - YAMAZEN(山善)ナイロンコード 刈払機用 - YAMAZEN(山善)ナイロンコード 刈払機用 - YAMAZEN(山善)ナイロンコード 刈払機用 - YAMAZEN(山善)ナイロンコード 刈払機用 - YAMAZEN(山善)ナイロンコード 刈払機用 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

4面ギザ刃で柔らかい草から硬い草まで幅広く使いやすい。ノコギリ状の刃型で切れ味抜群。硬いものに当たっても破損の心配なし。フェンスなど障害物がある場所の作業も安心。材料から製造まで一貫した国内生産。排気量25cc以上推奨。

用途刈払機用替えナイロンブレード太さ(mm)3
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51489675N30GN-101個(10m)10
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
28980430N30GN-10×21セット(10m×2個)10
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
51489684N30GN-801個(80m)80
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51489675
2025-10-01
用途: 竹、草刈り

めちゃくちゃ切れる?有名メーカー品だからしっかりしていたし、ピッタリ。非常によかった。!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする