パール金属
ガジェコン 安心指先を守るミトン(2個組)
熱さや臭いから指先を守ります。
レンジ調理の取り出し。
レンジ横に付けられるマグネット付き。
材質
シリコーンゴム、磁石
色
赤
質量(g)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×35×45
耐熱温度(℃)
230
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28984106
CC-1250
¥580
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください