湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)
湿度設定による定湿度運転が可能
使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き
左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単
除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要
無音、無振動で長期連続運転が可能
アジャスターボルト(別売)取り付け可能
用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用付属品棚板×5、キャスター×4、キー×2消費電力(W)42(最大654)精度湿度計モニター:±3~4.5%RH本体質量(kg)210有効内容量(L)1261外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×705×1830(キャスター含む)棚板耐荷重(kg)100/枚電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装粉体塗装、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール内容量1台