曜日別特売

ウエット・キャビ 恒湿槽(50~75%RH) 除湿・加湿タイプ WETシリーズ

ウエット・キャビ 恒湿槽(50~75%RH) 除湿・加湿タイプ WETシリーズ - トーリ・ハンウエット・キャビ 恒湿槽(50~75%RH) 除湿・加湿タイプ WETシリーズ - トーリ・ハンウエット・キャビ 恒湿槽(50~75%RH) 除湿・加湿タイプ WETシリーズ - トーリ・ハンウエット・キャビ 恒湿槽(50~75%RH) 除湿・加湿タイプ WETシリーズ - トーリ・ハンウエット・キャビ 恒湿槽(50~75%RH) 除湿・加湿タイプ WETシリーズ - トーリ・ハンウエット・キャビ 恒湿槽(50~75%RH) 除湿・加湿タイプ WETシリーズ - トーリ・ハン

給水不要の乾燥剤吸湿・加湿システム
空気中の水分による新加湿方式を実現
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)
安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)
使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き
左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単
除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要
無音、無振動で長期連続運転が可能
アジャスターボルト(別売)取り付け可能

用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用付属品棚板×5、キャスター×4、キー×2消費電力(W)21.6(最大720)精度湿度計モニター:±3~4.5%RH本体質量(kg)210有効内容量(L)1261外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×745×1830(キャスター含む)棚板耐荷重(kg)100/枚電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装粉体塗装、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿・加湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール内容量1台
注意
※ウエットキャビには庫内の加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
※最大消費電力の表示は起動時の瞬間のみです。
※設置する環境:湿度30%RH以上必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体28983878WET-1300-AHU21198(間口寸法1130)×650×1620(間口寸法480×3)
1,010,000
999,800
1,099,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
本体28983887WET-1400-AHU21198(間口寸法1130)×650×1620(間口寸法755×2)
1,000,000
989,800
1,088,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥41,000/税込¥45,100
北海道地方数量1につき¥45,000/税込¥49,500

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする