曜日別特売

テトラブロック

テトラブロック - ツヨロン(藤井電工)テトラブロック - ツヨロン(藤井電工)テトラブロック - ツヨロン(藤井電工)テトラブロック - ツヨロン(藤井電工)テトラブロック - ツヨロン(藤井電工)テトラブロック - ツヨロン(藤井電工)

[ステンレス素材を採用]
ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。
点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。
[ワイヤの強度・耐久性を向上]
安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。
[実績のあるディスクブレーキを内臓]
国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。
[ロック爪はラチェット機構を採用]
ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。
常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。

付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m)材質(ワイヤーロープ)ステンレスワイヤーロープ直径(Φmm)5材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック最大使用荷重(kg)130以下内容量1セット
注意
※使用可能質量に関しましては体重および装備品の質量を含む数値としてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ワイヤーロープ長さ(m)
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28991018TRB-10-JAN-BX5.910115×205×267
オープン
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28991027TRB-12-JAN-BX6.212115×205×267
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28991045TRB-20-JAN-BX9.420130×248×306
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
28991036TRB-15-JAN-BX8.915130×248×306
オープン
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

テトラブロック(TETRA BLOCK)が新登場!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする