5ポケット半袖Tシャツ

5ポケット半袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット半袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット半袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット半袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット半袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット半袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット半袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット半袖Tシャツ - コーコス信岡

SS~5Lまで幅広いサイズに対応。
収納性抜群の5ポケット(左胸、両脇前・後)。
ボタン付き胸ポケット。
脇裏消臭テープ付き。
腕を上げ下げしても脇が見えにくい長めの袖丈。
腕を上げ下げしてもお腹や背中が見えにくい裾フライス仕様。

用途作業 ワーク 工事 現場 日曜大工 軽作業サーフブルー機能消臭内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29028730G-947SS1025443
4,700
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
29028739G-947S1036147
4,700
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
29028748G-947M1096348
4,700
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
29028757G-947L1156550
4,700
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
29028766G-947LL1216752
4,700
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
29028775G-9473L1297054
4,700
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
29028784G-9474L1377055
4,700
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
29028800G-9475L1467056
4,700
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする