曜日別特売

枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型

枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型 - LAMP(スガツネ工業)

枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。
三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
ブラックが新しく加わりました。

付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート適合扉高さ(mm)2700以下適合扉厚(mm)38以上開き角度(度)125適合扉幅(mm)900以下内容量1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※125°以上開かないよう、戸当たりなどを併用してください。
※蝶番は扉側と枠側に分割できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29019350HES2S-140-A125-DGR-ダークグレー
5,0204,598
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
29019359HES2S-140-A125-LGR-ライトグレー
5,0204,598
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
29019368HES2S-140-A125-BL-ブラック
5,0204,598
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
72463986HES2S-140-A125-LGR【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ライトグレー
5,0204,598
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型
枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型
この動画は、1が参考にしています。
枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする