LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ガススプリング
ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。
ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
ストローク寸法200mmが追加になりました。
ストローク(mm)
200
ロッド径(Φmm)
8
寸法C(mm)
10
ねじ規格
M8
シリンダー径(Φmm)
19
最大長(mm)
445
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※注意を必ずご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
伸長荷重(N)
ストローク(mm)
最大長(mm)
シリンダー径(Φmm)
ロッド径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29019404
SIG-445100S
100
200
445
19
8
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29019420
SIG-445200S
200
200
445
19
8
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29019429
SIG-445300S
300
200
445
19
8
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29019438
SIG-445400S
400
200
445
19
8
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください