ENERGIZER(エナジャイザー)
アウトドアランタン
Cool(白色)とWarm(電球色)の光色切替が可能
キャップ部分を取り外して、 吊り下げればテント内ライトに
手持ちのハンドルは、吊り下げても使えて便利。 防水設計で、突然の雨も安心
調光機能付き
幅(mm)
101
質量(kg)
0.408
高さ(mm)
190
奥行(mm)
94
使用電池
単一形アルカリ乾電池3本使用
明るさ(Lm)
1500(全灯モード使用時)
防水保護等級
IPX4
最大点灯時間
70時間(Warモード使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29025135
ALE35
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
アウトト?アランタン ALE35
参考になった