販売価格(税別)¥3,607~ 6日出荷 6日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 タキロンシーアイ 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ブラウンスモーク片面マット PCSP-K6930 メーカー直送返品不可代引不可車上渡し 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ブラウンスモーク片面マット PCSP-K6930 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。 注文コード29039485 材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990 厚さ(mm)2、3、5から選択 色ブラウンスモーク 色相両面耐侯ブラウンスモーク片面マット サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 関連資料: ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) 読込中… 商品豆知識 樹脂素材の種類と特長 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ポリカシート アイリスオーヤマ 税込¥13,178~ ¥11,980~ (1) アイテック プラスチック板 エンビ 光 税込¥9,458~ ¥8,598~ スポンジグリップ 八幡ねじ 税込¥362~ ¥329~ 塩ビパンチングプレート 松陽産業 税込¥35,178~ ¥31,980~ 透明塩ビパンチング板 光 税込¥923~ ¥839~ (7) プラバン1.5mm厚 B4サイズ(1枚) TAMIYA(タミヤ) 税込¥923 ¥839 バスケットへ アクリルプレート アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥271~ ¥246~ テクセルボード テクセルナチュラル アクリサンデー 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ TOBUMON エクシール 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ アクリルパイプ コクゴ 税込¥549~ ¥499~ (14) ホワイトアングル 光モール 税込¥86~ ¥78~ (39) アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 税込¥131~ ¥119~ チョコアングル 硬質PVC製 光モール 税込¥3,958~ ¥3,598~ ブラックアングル 硬質ABS製 光モール 税込¥703~ ¥639~ ブラックアングル 硬質PS製 光モール 税込¥102~ ¥93~ 塩化ビニル樹脂プレート カイダック 住友ベークライト 税込¥15,378~ ¥13,980~ カラーエンビシート 日本ノート 税込¥175 ¥159 ニューカラーエンビシート 日本ノート 税込¥175 ¥159 黒ベーク コクゴ 税込¥8,798~ ¥7,998~ 銅0.1×365×1200 光 税込¥5,168~ ¥4,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)樹脂素材ポリカーボネート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品