グリーンコアテック
結露式製水器
空気中の水分から飲料水をつくりだす新しい整水器
ミネラルウォーターよりも不純物をフィルターで取り除いた安全な水です。
付属品
水フィルター:4本、エアフィルター:1本、活性炭フィルター:1個、外部水取り込みパイプ:1式、取扱説明書:1部
消費電力(W)
430
タンク容量(L)
6
能力
(製水)15リットル/日(25℃90%)、(熱湯/冷水機能)無し(常温水)、外部水浄水モード
交換目安
半年又は1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×440×560
電源(AC100V)
50/60Hz
操作
タッチパネル
冷媒
R134a
動作温度(℃)
15~40(10以下は動作停止)
動作湿度(%)
35~95
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29077818
BW-1500W
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950