山崎実業
ゴミ箱裏スリムワゴン タワー ホワイト
付属品
フック×2 スパナ
材質
本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
色
ホワイト
質量(g)
5450
備考
-
耐荷重
天板:3kg 可動棚板:7.5kg 底板:10kg フック1つあたり:250g(静止荷重)
寸法(cm)
W57.4×D25.3×H65.1
内寸(cm)
天板:W53×D20 可動棚板:W52.8×D19.8 底板:W53×D19.8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78085239
10765
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください