曜日別特売

ゴミ箱裏スリムワゴン タワー ブラック

ゴミ箱裏スリムワゴン タワー ブラック - 山崎実業ゴミ箱裏スリムワゴン タワー ブラック - 山崎実業ゴミ箱裏スリムワゴン タワー ブラック - 山崎実業ゴミ箱裏スリムワゴン タワー ブラック - 山崎実業ゴミ箱裏スリムワゴン タワー ブラック - 山崎実業
付属品
フック×2 スパナ
材質
本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
5450
備考
-
耐荷重
天板:3kg 可動棚板:7.5kg 底板:10kg フック1つあたり:250g(静止荷重)
寸法(cm)
W57.4×D25.3×H65.1
内寸(cm)
天板:W53×D20 可動棚板:W52.8×D19.8 底板:W53×D19.8
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7808537910766
¥11,500
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする