曜日別特売

スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有

スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節有材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ60ナイロンキャスター(ノーマル)寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターノーマルナイロンC肘掛肘なしグリーン購入法適合背タイプハイハンガーなしランバーサポートありヘッドレストなし内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
張地
色(本体)
色(背面)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
張地
色(本体)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29055628CT1AAB FRU1リネットブラックブラックブラック
126,300
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055637CT1AAB FRU2リネットブラックダークグレーダークグレー
126,300
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055646CT1AAB FRU4リネットブラックダークブルーダークブルー
126,300
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055655CT1AAB FRU5リネットブラックダークグリーンダークグリーン
126,300
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055664CT1AAB FXW0インターロックブラックダークグレーダークグレー
114,200
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055680CT1AAB FXW4インターロックブラックインディゴインディゴ
114,200
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055689CT1AAB FXW5インターロックブラックダークグリーンダークグリーン
114,200
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055698CT1AAD FRU3リネットホワイトグレーグレー
126,300
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055707CT1AAD FRU6リネットホワイトセージセージ
126,300
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055716CT1AAD FRU7リネットホワイトベージュベージュ
126,300
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055725CT1AAD FXW1インターロックホワイトグレーグレー
114,200
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055734CT1AAD FXW2インターロックホワイトベージュベージュ
114,200
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055750CT1AAD FXW9インターロックホワイトセージセージ
114,200
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055759CT1AAF FRU0リネットダークグレーブルーブルー
126,300
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055768CT1AAF FRU1リネットダークグレーブラックブラック
126,300
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055777CT1AAF FRU2リネットダークグレーダークグレーダークグレー
126,300
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055786CT1AAF FRU8リネットダークグレーイエローイエロー
126,300
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055795CT1AAF FRU9リネットダークグレーレッドレッド
126,300
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055804CT1AAF FXW0インターロックダークグレーダークグレーダークグレー
114,200
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055820CT1AAF FXW4インターロックダークグレーインディゴインディゴ
114,200
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055829CT1AAF FXW6インターロックダークグレーテラコッタテラコッタ
114,200
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29055838CT1AAF FXW7インターロックダークグレーイエローイエロー
114,200
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする