曜日別特売

スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ランバー有

スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節有材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ65ウレタンキャスター(ホロー)寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターホローウレタンC肘掛肘なしグリーン購入法適合背タイプハイハンガーなしランバーサポートありヘッドレストなし内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
張地
色(本体)
色(背面)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
張地
色(本体)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29056066CT1AFB FRU1リネットブラックブラックブラック
138,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056075CT1AFB FRU2リネットブラックダークグレーダークグレー
138,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056084CT1AFB FRU4リネットブラックダークブルーダークブルー
138,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056100CT1AFB FRU5リネットブラックダークグリーンダークグリーン
138,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056109CT1AFB FXW0インターロックブラックダークグレーダークグレー
126,300
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056118CT1AFB FXW4インターロックブラックインディゴインディゴ
126,300
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056127CT1AFB FXW5インターロックブラックダークグリーンダークグリーン
126,300
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056136CT1AFD FRU3リネットホワイトグレーグレー
138,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056145CT1AFD FRU6リネットホワイトセージセージ
138,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056154CT1AFD FRU7リネットホワイトベージュベージュ
138,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056170CT1AFD FXW1インターロックホワイトグレーグレー
126,300
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056179CT1AFD FXW2インターロックホワイトベージュベージュ
126,300
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056188CT1AFD FXW9インターロックホワイトセージセージ
126,300
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056197CT1AFF FRU0リネットダークグレーブルーブルー
138,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056206CT1AFF FRU1リネットダークグレーブラックブラック
138,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056215CT1AFF FRU2リネットダークグレーダークグレーダークグレー
138,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056224CT1AFF FRU8リネットダークグレーイエローイエロー
138,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056240CT1AFF FRU9リネットダークグレーレッドレッド
138,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056249CT1AFF FXW0インターロックダークグレーダークグレーダークグレー
126,300
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056258CT1AFF FXW4インターロックダークグレーインディゴインディゴ
126,300
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056267CT1AFF FXW6インターロックダークグレーテラコッタテラコッタ
126,300
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056276CT1AFF FXW7インターロックダークグレーイエローイエロー
126,300
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする