曜日別特売

スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有

スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節有材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ60ナイロンキャスター(ノーマル)、ハンガー/樹脂成型品寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターノーマルナイロンC肘掛肘なしグリーン購入法適合背タイプハイハンガーありランバーサポートありヘッドレストなし内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
張地
色(本体)
色(背面)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
張地
色(本体)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29056504CT1BAB FRU1リネットブラックブラックブラック
145,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056520CT1BAB FRU2リネットブラックダークグレーダークグレー
145,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056529CT1BAB FRU4リネットブラックダークブルーダークブルー
145,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056538CT1BAB FRU5リネットブラックダークグリーンダークグリーン
145,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056547CT1BAB FXW0インターロックブラックダークグレーダークグレー
133,100
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056556CT1BAB FXW4インターロックブラックインディゴインディゴ
133,100
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056565CT1BAB FXW5インターロックブラックダークグリーンダークグリーン
133,100
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056574CT1BAD FRU3リネットホワイトグレーグレー
145,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056590CT1BAD FRU6リネットホワイトセージセージ
145,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056599CT1BAD FRU7リネットホワイトベージュベージュ
145,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056608CT1BAD FXW1インターロックホワイトグレーグレー
133,100
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056617CT1BAD FXW2インターロックホワイトベージュベージュ
133,100
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056626CT1BAD FXW9インターロックホワイトセージセージ
133,100
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056635CT1BAF FRU0リネットダークグレーブルーブルー
145,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056644CT1BAF FRU1リネットダークグレーブラックブラック
145,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056660CT1BAF FRU2リネットダークグレーダークグレーダークグレー
145,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056669CT1BAF FRU8リネットダークグレーイエローイエロー
145,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056678CT1BAF FRU9リネットダークグレーレッドレッド
145,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056687CT1BAF FXW0インターロックダークグレーダークグレーダークグレー
133,100
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056696CT1BAF FXW4インターロックダークグレーインディゴインディゴ
133,100
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056705CT1BAF FXW6インターロックダークグレーテラコッタテラコッタ
133,100
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056714CT1BAF FXW7インターロックダークグレーイエローイエロー
133,100
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする