スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有

スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節有材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ65ウレタンキャスター(ホロー)、ハンガー/樹脂成型品寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターホローウレタンC肘掛肘なしグリーン購入法適合背タイプハイハンガーありランバーサポートありヘッドレストなし内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
張地
色(本体)
色(背面)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
張地
色(本体)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29056949CT1BFB FRU1リネットブラックブラックブラック
157,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056958CT1BFB FRU2リネットブラックダークグレーダークグレー
157,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056967CT1BFB FRU4リネットブラックダークブルーダークブルー
157,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056976CT1BFB FRU5リネットブラックダークグリーンダークグリーン
157,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056985CT1BFB FXW0インターロックブラックダークグレーダークグレー
145,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29056994CT1BFB FXW4インターロックブラックインディゴインディゴ
145,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057010CT1BFB FXW5インターロックブラックダークグリーンダークグリーン
145,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057019CT1BFD FRU3リネットホワイトグレーグレー
157,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057028CT1BFD FRU6リネットホワイトセージセージ
157,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057037CT1BFD FRU7リネットホワイトベージュベージュ
157,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057046CT1BFD FXW1インターロックホワイトグレーグレー
145,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057055CT1BFD FXW2インターロックホワイトベージュベージュ
145,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057064CT1BFD FXW9インターロックホワイトセージセージ
145,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057080CT1BFF FRU0リネットダークグレーブルーブルー
157,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057089CT1BFF FRU1リネットダークグレーブラックブラック
157,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057098CT1BFF FRU2リネットダークグレーダークグレーダークグレー
157,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057107CT1BFF FRU8リネットダークグレーイエローイエロー
157,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057116CT1BFF FRU9リネットダークグレーレッドレッド
157,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057125CT1BFF FXW0インターロックダークグレーダークグレーダークグレー
145,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057134CT1BFF FXW4インターロックダークグレーインディゴインディゴ
145,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057150CT1BFF FXW6インターロックダークグレーテラコッタテラコッタ
145,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057159CT1BFF FXW7インターロックダークグレーイエローイエロー
145,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする