曜日別特売

スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有

スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節有材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ60ナイロンキャスター(ノーマル)寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターノーマルナイロンC肘掛固定肘グリーン購入法適合背タイプハイハンガーなしランバーサポートありヘッドレストなし内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
張地
色(本体)
色(背面)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
張地
色(本体)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29059146CT2AAB FRU1リネットブラックブラックブラック
137,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059155CT2AAB FRU2リネットブラックダークグレーダークグレー
137,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059164CT2AAB FRU4リネットブラックダークブルーダークブルー
137,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059180CT2AAB FRU5リネットブラックダークグリーンダークグリーン
137,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059189CT2AAB FXW0インターロックブラックダークグレーダークグレー
125,700
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059198CT2AAB FXW4インターロックブラックインディゴインディゴ
125,700
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059207CT2AAB FXW5インターロックブラックダークグリーンダークグリーン
125,700
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059216CT2AAD FRU3リネットホワイトグレーグレー
137,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059225CT2AAD FRU6リネットホワイトセージセージ
137,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059234CT2AAD FRU7リネットホワイトベージュベージュ
137,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059250CT2AAD FXW1インターロックホワイトグレーグレー
125,700
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059259CT2AAD FXW2インターロックホワイトベージュベージュ
125,700
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059268CT2AAD FXW9インターロックホワイトセージセージ
125,700
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059277CT2AAF FRU0リネットダークグレーブルーブルー
137,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059286CT2AAF FRU1リネットダークグレーブラックブラック
137,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059295CT2AAF FRU2リネットダークグレーダークグレーダークグレー
137,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059304CT2AAF FRU8リネットダークグレーイエローイエロー
137,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059320CT2AAF FRU9リネットダークグレーレッドレッド
137,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059329CT2AAF FXW0インターロックダークグレーダークグレーダークグレー
125,700
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059338CT2AAF FXW4インターロックダークグレーインディゴインディゴ
125,700
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059347CT2AAF FXW6インターロックダークグレーテラコッタテラコッタ
125,700
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29059356CT2AAF FXW7インターロックダークグレーイエローイエロー
125,700
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする