曜日別特売

スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有

スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節有材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ60ナイロンキャスター(ノーマル)、ハンガー/樹脂成型品寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターノーマルナイロンC肘掛固定肘グリーン購入法適合背タイプハイハンガーありランバーサポートありヘッドレストなし内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
張地
色(本体)
色(背面)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
張地
色(本体)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29060029CT2BAB FRU1リネットブラックブラックブラック
156,700
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060038CT2BAB FRU2リネットブラックダークグレーダークグレー
156,700
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060047CT2BAB FRU4リネットブラックダークブルーダークブルー
156,700
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060056CT2BAB FRU5リネットブラックダークグリーンダークグリーン
156,700
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060065CT2BAB FXW0インターロックブラックダークグレーダークグレー
144,600
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060074CT2BAB FXW4インターロックブラックインディゴインディゴ
144,600
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060090CT2BAB FXW5インターロックブラックダークグリーンダークグリーン
144,600
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060099CT2BAD FRU3リネットホワイトグレーグレー
156,700
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060108CT2BAD FRU6リネットホワイトセージセージ
156,700
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060117CT2BAD FRU7リネットホワイトベージュベージュ
156,700
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060126CT2BAD FXW1インターロックホワイトグレーグレー
144,600
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060135CT2BAD FXW2インターロックホワイトベージュベージュ
144,600
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060144CT2BAD FXW9インターロックホワイトセージセージ
144,600
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060160CT2BAF FRU0リネットダークグレーブルーブルー
156,700
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060169CT2BAF FRU1リネットダークグレーブラックブラック
156,700
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060178CT2BAF FRU2リネットダークグレーダークグレーダークグレー
156,700
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060187CT2BAF FRU8リネットダークグレーイエローイエロー
156,700
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060196CT2BAF FRU9リネットダークグレーレッドレッド
156,700
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060205CT2BAF FXW0インターロックダークグレーダークグレーダークグレー
144,600
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060214CT2BAF FXW4インターロックダークグレーインディゴインディゴ
144,600
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060230CT2BAF FXW6インターロックダークグレーテラコッタテラコッタ
144,600
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060239CT2BAF FXW7インターロックダークグレーイエローイエロー
144,600
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする