曜日別特売

スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ランバー有

スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節無材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ65ウレタンキャスター(ホロー)寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターホローウレタンC肘掛固定肘グリーン購入法適合背タイプハイハンガーなしランバーサポートありヘッドレストなし内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
張地
色(本体)
色(背面)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
張地
色(本体)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29061350CT2CFB FRU1リネットブラックブラックブラック
144,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061359CT2CFB FRU2リネットブラックダークグレーダークグレー
144,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061368CT2CFB FRU4リネットブラックダークブルーダークブルー
144,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061377CT2CFB FRU5リネットブラックダークグリーンダークグリーン
144,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061386CT2CFB FXW0インターロックブラックダークグレーダークグレー
131,900
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061395CT2CFB FXW4インターロックブラックインディゴインディゴ
131,900
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061404CT2CFB FXW5インターロックブラックダークグリーンダークグリーン
131,900
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061420CT2CFD FRU3リネットホワイトグレーグレー
144,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061429CT2CFD FRU6リネットホワイトセージセージ
144,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061438CT2CFD FRU7リネットホワイトベージュベージュ
144,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061447CT2CFD FXW1インターロックホワイトグレーグレー
131,900
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061456CT2CFD FXW2インターロックホワイトベージュベージュ
131,900
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061465CT2CFD FXW9インターロックホワイトセージセージ
131,900
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061474CT2CFF FRU0リネットダークグレーブルーブルー
144,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061490CT2CFF FRU1リネットダークグレーブラックブラック
144,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061499CT2CFF FRU2リネットダークグレーダークグレーダークグレー
144,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061508CT2CFF FRU8リネットダークグレーイエローイエロー
144,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061517CT2CFF FRU9リネットダークグレーレッドレッド
144,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061526CT2CFF FXW0インターロックダークグレーダークグレーダークグレー
131,900
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061535CT2CFF FXW4インターロックダークグレーインディゴインディゴ
131,900
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061544CT2CFF FXW6インターロックダークグレーテラコッタテラコッタ
131,900
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061560CT2CFF FXW7インターロックダークグレーイエローイエロー
131,900
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする