曜日別特売

スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有

スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節無材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ60ナイロンキャスター(ノーマル)、ハンガー/樹脂成型品寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターノーマルナイロンC肘掛固定肘グリーン購入法適合背タイプハイハンガーありランバーサポートありヘッドレストなし内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
張地
色(本体)
色(背面)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
張地
色(本体)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29061788CT2DAB FRU1リネットブラックブラックブラック
150,800
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061797CT2DAB FRU2リネットブラックダークグレーダークグレー
150,800
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061806CT2DAB FRU4リネットブラックダークブルーダークブルー
150,800
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061815CT2DAB FRU5リネットブラックダークグリーンダークグリーン
150,800
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061824CT2DAB FXW0インターロックブラックダークグレーダークグレー
138,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061840CT2DAB FXW4インターロックブラックインディゴインディゴ
138,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061849CT2DAB FXW5インターロックブラックダークグリーンダークグリーン
138,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061858CT2DAD FRU3リネットホワイトグレーグレー
150,800
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061867CT2DAD FRU6リネットホワイトセージセージ
150,800
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061876CT2DAD FRU7リネットホワイトベージュベージュ
150,800
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061885CT2DAD FXW1インターロックホワイトグレーグレー
138,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061894CT2DAD FXW2インターロックホワイトベージュベージュ
138,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061910CT2DAD FXW9インターロックホワイトセージセージ
138,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061919CT2DAF FRU0リネットダークグレーブルーブルー
150,800
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061928CT2DAF FRU1リネットダークグレーブラックブラック
150,800
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061937CT2DAF FRU2リネットダークグレーダークグレーダークグレー
150,800
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061946CT2DAF FRU8リネットダークグレーイエローイエロー
150,800
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061955CT2DAF FRU9リネットダークグレーレッドレッド
150,800
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061964CT2DAF FXW0インターロックダークグレーダークグレーダークグレー
138,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061980CT2DAF FXW4インターロックダークグレーインディゴインディゴ
138,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061989CT2DAF FXW6インターロックダークグレーテラコッタテラコッタ
138,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061998CT2DAF FXW7インターロックダークグレーイエローイエロー
138,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする