曜日別特売

スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有

スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節有材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ60ナイロンキャスター(ノーマル)寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターノーマルナイロンC肘掛固定肘グリーン購入法適合背タイプEXハイハンガーなしランバーサポートありヘッドレストあり内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
張地
色(本体)
色(背面)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
張地
色(本体)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29062664CT2EAB FRU1リネットブラックブラックブラック
162,200
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29062680CT2EAB FRU2リネットブラックダークグレーダークグレー
162,200
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29062689CT2EAB FRU4リネットブラックダークブルーダークブルー
162,200
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29062698CT2EAB FRU5リネットブラックダークグリーンダークグリーン
162,200
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29062707CT2EAB FXW0インターロックブラックダークグレーダークグレー
147,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29062716CT2EAB FXW4インターロックブラックインディゴインディゴ
147,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29062725CT2EAB FXW5インターロックブラックダークグリーンダークグリーン
147,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29062734CT2EAD FRU3リネットホワイトグレーグレー
162,200
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29062750CT2EAD FRU6リネットホワイトセージセージ
162,200
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29062759CT2EAD FRU7リネットホワイトベージュベージュ
162,200
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29062768CT2EAD FXW1インターロックホワイトグレーグレー
147,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29062777CT2EAD FXW2インターロックホワイトベージュベージュ
147,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29062786CT2EAD FXW9インターロックホワイトセージセージ
147,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29062795CT2EAF FRU0リネットダークグレーブルーブルー
162,200
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29062804CT2EAF FRU1リネットダークグレーブラックブラック
162,200
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29062820CT2EAF FRU2リネットダークグレーダークグレーダークグレー
162,200
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29062829CT2EAF FRU8リネットダークグレーイエローイエロー
162,200
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29062838CT2EAF FRU9リネットダークグレーレッドレッド
162,200
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29062847CT2EAF FXW0インターロックダークグレーダークグレーダークグレー
147,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29062856CT2EAF FXW4インターロックダークグレーインディゴインディゴ
147,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29062865CT2EAF FXW6インターロックダークグレーテラコッタテラコッタ
147,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29062874CT2EAF FXW7インターロックダークグレーイエローイエロー
147,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする