曜日別特売

スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有

スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節有材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ60ナイロンキャスター(ノーマル)、ハンガー/樹脂成型品寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターノーマルナイロンC肘掛固定肘グリーン購入法適合背タイプEXハイハンガーありランバーサポートありヘッドレストあり内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
張地
色(本体)
色(背面)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
張地
色(本体)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29063547CT2FAB FRU1リネットブラックブラックブラック
181,100
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063556CT2FAB FRU2リネットブラックダークグレーダークグレー
181,100
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063565CT2FAB FRU4リネットブラックダークブルーダークブルー
181,100
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063574CT2FAB FRU5リネットブラックダークグリーンダークグリーン
181,100
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063590CT2FAB FXW0インターロックブラックダークグレーダークグレー
165,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063599CT2FAB FXW4インターロックブラックインディゴインディゴ
165,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063608CT2FAB FXW5インターロックブラックダークグリーンダークグリーン
165,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063617CT2FAD FRU3リネットホワイトグレーグレー
181,100
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063626CT2FAD FRU6リネットホワイトセージセージ
181,100
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063635CT2FAD FRU7リネットホワイトベージュベージュ
181,100
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063644CT2FAD FXW1インターロックホワイトグレーグレー
165,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063660CT2FAD FXW2インターロックホワイトベージュベージュ
165,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063669CT2FAD FXW9インターロックホワイトセージセージ
165,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063678CT2FAF FRU0リネットダークグレーブルーブルー
181,100
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063687CT2FAF FRU1リネットダークグレーブラックブラック
181,100
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063696CT2FAF FRU2リネットダークグレーダークグレーダークグレー
181,100
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063705CT2FAF FRU8リネットダークグレーイエローイエロー
181,100
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063714CT2FAF FRU9リネットダークグレーレッドレッド
181,100
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063730CT2FAF FXW0インターロックダークグレーダークグレーダークグレー
165,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063739CT2FAF FXW4インターロックダークグレーインディゴインディゴ
165,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063748CT2FAF FXW6インターロックダークグレーテラコッタテラコッタ
165,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063757CT2FAF FXW7インターロックダークグレーイエローイエロー
165,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする