曜日別特売

スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有

スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節無材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ60ナイロンキャスター(ノーマル)、ハンガー/樹脂成型品寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターノーマルナイロンC肘掛固定肘グリーン購入法適合背タイプEXハイハンガーありランバーサポートありヘッドレストあり内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
張地
色(本体)
色(背面)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
張地
色(本体)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29065306CT2HAB FRU1リネットブラックブラックブラック
175,200
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29065315CT2HAB FRU2リネットブラックダークグレーダークグレー
175,200
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29065324CT2HAB FRU4リネットブラックダークブルーダークブルー
175,200
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29065340CT2HAB FRU5リネットブラックダークグリーンダークグリーン
175,200
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29065349CT2HAB FXW0インターロックブラックダークグレーダークグレー
160,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29065358CT2HAB FXW4インターロックブラックインディゴインディゴ
160,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29065367CT2HAB FXW5インターロックブラックダークグリーンダークグリーン
160,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29065376CT2HAD FRU3リネットホワイトグレーグレー
175,200
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29065385CT2HAD FRU6リネットホワイトセージセージ
175,200
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29065394CT2HAD FRU7リネットホワイトベージュベージュ
175,200
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29065410CT2HAD FXW1インターロックホワイトグレーグレー
160,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29065419CT2HAD FXW2インターロックホワイトベージュベージュ
160,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29065428CT2HAD FXW9インターロックホワイトセージセージ
160,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29065437CT2HAF FRU0リネットダークグレーブルーブルー
175,200
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29065446CT2HAF FRU1リネットダークグレーブラックブラック
175,200
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29065455CT2HAF FRU2リネットダークグレーダークグレーダークグレー
175,200
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29065464CT2HAF FRU8リネットダークグレーイエローイエロー
175,200
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29065480CT2HAF FRU9リネットダークグレーレッドレッド
175,200
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29065489CT2HAF FXW0インターロックダークグレーダークグレーダークグレー
160,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29065498CT2HAF FXW4インターロックダークグレーインディゴインディゴ
160,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29065507CT2HAF FXW6インターロックダークグレーテラコッタテラコッタ
160,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29065516CT2HAF FXW7インターロックダークグレーイエローイエロー
160,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする