曜日別特売

スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有

スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節有材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ60ナイロンキャスター(ノーマル)寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターノーマルナイロンC肘掛可動肘グリーン購入法適合背タイプハイハンガーなしランバーサポートありヘッドレストなし内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
張地
色(本体)
色(背面)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
張地
色(本体)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29066189CT4AAB FRU1リネットブラックブラックブラック
140,600
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066198CT4AAB FRU2リネットブラックダークグレーダークグレー
140,600
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066207CT4AAB FRU4リネットブラックダークブルーダークブルー
140,600
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066216CT4AAB FRU5リネットブラックダークグリーンダークグリーン
140,600
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066225CT4AAB FXW0インターロックブラックダークグレーダークグレー
128,600
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066234CT4AAB FXW4インターロックブラックインディゴインディゴ
128,600
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066250CT4AAB FXW5インターロックブラックダークグリーンダークグリーン
128,600
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066259CT4AAD FRU3リネットホワイトグレーグレー
140,600
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066268CT4AAD FRU6リネットホワイトセージセージ
140,600
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066277CT4AAD FRU7リネットホワイトベージュベージュ
140,600
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066286CT4AAD FXW1インターロックホワイトグレーグレー
128,600
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066295CT4AAD FXW2インターロックホワイトベージュベージュ
128,600
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066304CT4AAD FXW9インターロックホワイトセージセージ
128,600
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066320CT4AAF FRU0リネットダークグレーブルーブルー
140,600
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066329CT4AAF FRU1リネットダークグレーブラックブラック
140,600
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066338CT4AAF FRU2リネットダークグレーダークグレーダークグレー
140,600
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066347CT4AAF FRU8リネットダークグレーイエローイエロー
140,600
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066356CT4AAF FRU9リネットダークグレーレッドレッド
140,600
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066365CT4AAF FXW0インターロックダークグレーダークグレーダークグレー
128,600
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066374CT4AAF FXW4インターロックダークグレーインディゴインディゴ
128,600
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066390CT4AAF FXW6インターロックダークグレーテラコッタテラコッタ
128,600
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066399CT4AAF FXW7インターロックダークグレーイエローイエロー
128,600
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする