スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有

スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節有材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ60ナイロンキャスター(ノーマル)、ハンガー/樹脂成型品寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターノーマルナイロンC肘掛可動肘グリーン購入法適合背タイプハイハンガーありランバーサポートありヘッドレストなし内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
張地
色(本体)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29067065CT4BAB FRU1リネットブラックブラックブラック
159,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067074CT4BAB FRU2リネットブラックダークグレーダークグレー
159,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067090CT4BAB FRU4リネットブラックダークブルーダークブルー
159,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067099CT4BAB FRU5リネットブラックダークグリーンダークグリーン
159,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067108CT4BAB FXW0インターロックブラックダークグレーダークグレー
147,500
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067117CT4BAB FXW4インターロックブラックインディゴインディゴ
147,500
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067126CT4BAB FXW5インターロックブラックダークグリーンダークグリーン
147,500
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067135CT4BAD FRU3リネットホワイトグレーグレー
159,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067144CT4BAD FRU6リネットホワイトセージセージ
159,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067160CT4BAD FRU7リネットホワイトベージュベージュ
159,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067169CT4BAD FXW1インターロックホワイトグレーグレー
147,500
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067178CT4BAD FXW2インターロックホワイトベージュベージュ
147,500
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067187CT4BAD FXW9インターロックホワイトセージセージ
147,500
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067196CT4BAF FRU0リネットダークグレーブルーブルー
159,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067205CT4BAF FRU1リネットダークグレーブラックブラック
159,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067214CT4BAF FRU2リネットダークグレーダークグレーダークグレー
159,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067230CT4BAF FRU8リネットダークグレーイエローイエロー
159,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067239CT4BAF FRU9リネットダークグレーレッドレッド
159,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067248CT4BAF FXW0インターロックダークグレーダークグレーダークグレー
147,500
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067257CT4BAF FXW4インターロックダークグレーインディゴインディゴ
147,500
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067266CT4BAF FXW6インターロックダークグレーテラコッタテラコッタ
147,500
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067275CT4BAF FXW7インターロックダークグレーイエローイエロー
147,500
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする