曜日別特売

スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有

スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節有材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ60ナイロンキャスター(ノーマル)、ハンガー/樹脂成型品寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターノーマルナイロンC肘掛可動肘グリーン購入法適合背タイプEXハイハンガーありランバーサポートありヘッドレストあり内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
張地
色(本体)
色(背面)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
張地
色(本体)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29070590CT4FAB FRU1リネットブラックブラックブラック
183,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070599CT4FAB FRU2リネットブラックダークグレーダークグレー
183,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070608CT4FAB FRU4リネットブラックダークブルーダークブルー
183,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070617CT4FAB FRU5リネットブラックダークグリーンダークグリーン
183,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070626CT4FAB FXW0インターロックブラックダークグレーダークグレー
168,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070635CT4FAB FXW4インターロックブラックインディゴインディゴ
168,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070644CT4FAB FXW5インターロックブラックダークグリーンダークグリーン
168,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070660CT4FAD FRU3リネットホワイトグレーグレー
183,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070669CT4FAD FRU6リネットホワイトセージセージ
183,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070678CT4FAD FRU7リネットホワイトベージュベージュ
183,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070687CT4FAD FXW1インターロックホワイトグレーグレー
168,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070696CT4FAD FXW2インターロックホワイトベージュベージュ
168,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070705CT4FAD FXW9インターロックホワイトセージセージ
168,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070714CT4FAF FRU0リネットダークグレーブルーブルー
183,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070730CT4FAF FRU1リネットダークグレーブラックブラック
183,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070739CT4FAF FRU2リネットダークグレーダークグレーダークグレー
183,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070748CT4FAF FRU8リネットダークグレーイエローイエロー
183,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070757CT4FAF FRU9リネットダークグレーレッドレッド
183,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070766CT4FAF FXW0インターロックダークグレーダークグレーダークグレー
168,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070775CT4FAF FXW4インターロックダークグレーインディゴインディゴ
168,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070784CT4FAF FXW6インターロックダークグレーテラコッタテラコッタ
168,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070800CT4FAF FXW7インターロックダークグレーイエローイエロー
168,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする