曜日別特売

スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ランバー有

スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節無材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ60ナイロンキャスター(ノーマル)寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターノーマルナイロンC肘掛可動肘グリーン購入法適合背タイプEXハイハンガーなしランバーサポートありヘッドレストあり内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
張地
色(本体)
色(背面)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
張地
色(本体)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29071466CT4GAB FRU1リネットブラックブラックブラック
159,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071475CT4GAB FRU2リネットブラックダークグレーダークグレー
159,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071484CT4GAB FRU4リネットブラックダークブルーダークブルー
159,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071500CT4GAB FRU5リネットブラックダークグリーンダークグリーン
159,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071509CT4GAB FXW0インターロックブラックダークグレーダークグレー
144,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071518CT4GAB FXW4インターロックブラックインディゴインディゴ
144,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071527CT4GAB FXW5インターロックブラックダークグリーンダークグリーン
144,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071536CT4GAD FRU3リネットホワイトグレーグレー
159,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071545CT4GAD FRU6リネットホワイトセージセージ
159,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071554CT4GAD FRU7リネットホワイトベージュベージュ
159,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071570CT4GAD FXW1インターロックホワイトグレーグレー
144,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071579CT4GAD FXW2インターロックホワイトベージュベージュ
144,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071588CT4GAD FXW9インターロックホワイトセージセージ
144,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071597CT4GAF FRU0リネットダークグレーブルーブルー
159,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071606CT4GAF FRU1リネットダークグレーブラックブラック
159,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071615CT4GAF FRU2リネットダークグレーダークグレーダークグレー
159,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071624CT4GAF FRU8リネットダークグレーイエローイエロー
159,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071640CT4GAF FRU9リネットダークグレーレッドレッド
159,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071649CT4GAF FXW0インターロックダークグレーダークグレーダークグレー
144,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071658CT4GAF FXW4インターロックダークグレーインディゴインディゴ
144,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071667CT4GAF FXW6インターロックダークグレーテラコッタテラコッタ
144,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071676CT4GAF FXW7インターロックダークグレーイエローイエロー
144,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする