曜日別特売

スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無

スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節無材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ65ウレタンキャスター(ホロー)寸法(mm)415(シートハイ)シリーズスフィアキャスターホローウレタンC肘掛可動肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×570×1140肘高さ(mm)620グリーン購入法適合背タイプEXハイハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストあり内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
色(背面)
張地
色(本体)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
張地
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29071685CT4GFA FRU1ブラックブラック1140リネットブラック
162,600
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071694CT4GFA FRU2ダークグレーダークグレー1140リネットブラック
162,600
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071710CT4GFA FRU4ダークブルーダークブルー1140リネットブラック
162,600
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071719CT4GFA FRU5ダークグリーンダークグリーン1140リネットブラック
162,600
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071728CT4GFA FXW0ダークグレーダークグレー1140インターロックブラック
147,400
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071737CT4GFA FXW4インディゴインディゴ1140インターロックブラック
147,400
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071746CT4GFA FXW5ダークグリーンダークグリーン1140インターロックブラック
147,400
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071755CT4GFC FRU3グレーグレー1140リネットホワイト
162,600
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071764CT4GFC FRU6セージセージ1140リネットホワイト
162,600
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071780CT4GFC FRU7ベージュベージュ1140リネットホワイト
162,600
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071789CT4GFC FXW1グレーグレー1140インターロックホワイト
147,400
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071798CT4GFC FXW2ベージュベージュ1140インターロックホワイト
147,400
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071807CT4GFC FXW9セージセージ1140インターロックホワイト
147,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071816CT4GFE FRU0ブルーブルー1140リネットダークグレー
162,600
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071825CT4GFE FRU1ブラックブラック1140リネットダークグレー
162,600
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071834CT4GFE FRU2ダークグレーダークグレー1140リネットダークグレー
162,600
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071850CT4GFE FRU8イエローイエロー1140リネットダークグレー
162,600
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071859CT4GFE FRU9レッドレッド1140リネットダークグレー
162,600
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071868CT4GFE FXW0ダークグレーダークグレー1140インターロックダークグレー
147,400
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071877CT4GFE FXW4インディゴインディゴ1140インターロックダークグレー
147,400
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071886CT4GFE FXW6テラコッタテラコッタ1140インターロックダークグレー
147,400
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29071895CT4GFE FXW7イエローイエロー1140インターロックダークグレー
147,400
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする