曜日別特売

スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有

スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節無材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ60ナイロンキャスター(ノーマル)、ハンガー/樹脂成型品寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターノーマルナイロンC肘掛可動肘グリーン購入法適合背タイプEXハイハンガーありランバーサポートありヘッドレストあり内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
張地
色(本体)
色(背面)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
張地
色(本体)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29072349CT4HAB FRU1リネットブラックブラックブラック
178,200
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072358CT4HAB FRU2リネットブラックダークグレーダークグレー
178,200
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072367CT4HAB FRU4リネットブラックダークブルーダークブルー
178,200
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072376CT4HAB FRU5リネットブラックダークグリーンダークグリーン
178,200
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072385CT4HAB FXW0インターロックブラックダークグレーダークグレー
162,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072394CT4HAB FXW4インターロックブラックインディゴインディゴ
162,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072410CT4HAB FXW5インターロックブラックダークグリーンダークグリーン
162,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072419CT4HAD FRU3リネットホワイトグレーグレー
178,200
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072428CT4HAD FRU6リネットホワイトセージセージ
178,200
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072437CT4HAD FRU7リネットホワイトベージュベージュ
178,200
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072446CT4HAD FXW1インターロックホワイトグレーグレー
162,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072455CT4HAD FXW2インターロックホワイトベージュベージュ
162,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072464CT4HAD FXW9インターロックホワイトセージセージ
162,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072480CT4HAF FRU0リネットダークグレーブルーブルー
178,200
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072489CT4HAF FRU1リネットダークグレーブラックブラック
178,200
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072498CT4HAF FRU2リネットダークグレーダークグレーダークグレー
178,200
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072507CT4HAF FRU8リネットダークグレーイエローイエロー
178,200
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072516CT4HAF FRU9リネットダークグレーレッドレッド
178,200
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072525CT4HAF FXW0インターロックダークグレーダークグレーダークグレー
162,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072534CT4HAF FXW4インターロックダークグレーインディゴインディゴ
162,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072550CT4HAF FXW6インターロックダークグレーテラコッタテラコッタ
162,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072559CT4HAF FXW7インターロックダークグレーイエローイエロー
162,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする