スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有

スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節無材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ65ウレタンキャスター(ホロー)、ハンガー/樹脂成型品寸法(mm)415(シートハイ)シリーズスフィアキャスターホローウレタンC肘掛可動肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×570×1140肘高さ(mm)620グリーン購入法適合背タイプEXハイハンガーありランバーサポートなしヘッドレストあり内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
張地
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29072568CT4HFA FRU1ブラックブラック1140リネットブラック
181,500
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072577CT4HFA FRU2ダークグレーダークグレー1140リネットブラック
181,500
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072586CT4HFA FRU4ダークブルーダークブルー1140リネットブラック
181,500
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072595CT4HFA FRU5ダークグリーンダークグリーン1140リネットブラック
181,500
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072604CT4HFA FXW0ダークグレーダークグレー1140インターロックブラック
166,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072620CT4HFA FXW4インディゴインディゴ1140インターロックブラック
166,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072629CT4HFA FXW5ダークグリーンダークグリーン1140インターロックブラック
166,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072638CT4HFC FRU3グレーグレー1140リネットホワイト
181,500
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072647CT4HFC FRU6セージセージ1140リネットホワイト
181,500
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072656CT4HFC FRU7ベージュベージュ1140リネットホワイト
181,500
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072665CT4HFC FXW1グレーグレー1140インターロックホワイト
166,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072674CT4HFC FXW2ベージュベージュ1140インターロックホワイト
166,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072690CT4HFC FXW9セージセージ1140インターロックホワイト
166,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072699CT4HFE FRU0ブルーブルー1140リネットダークグレー
181,500
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072708CT4HFE FRU1ブラックブラック1140リネットダークグレー
181,500
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072717CT4HFE FRU2ダークグレーダークグレー1140リネットダークグレー
181,500
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072726CT4HFE FRU8イエローイエロー1140リネットダークグレー
181,500
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072735CT4HFE FRU9レッドレッド1140リネットダークグレー
181,500
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072744CT4HFE FXW0ダークグレーダークグレー1140インターロックダークグレー
166,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072760CT4HFE FXW4インディゴインディゴ1140インターロックダークグレー
166,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072769CT4HFE FXW6テラコッタテラコッタ1140インターロックダークグレー
166,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072778CT4HFE FXW7イエローイエロー1140インターロックダークグレー
166,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする