曜日別特売
CT4HFE FRU0 スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有 オカムラ(岡村製作所) 29072699

CT4HFE FRU0 スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有 オカムラ(岡村製作所) 29072699
CT4HFE FRU0 スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有 オカムラ(岡村製作所) 29072699

スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品25日以内出荷とは
色(本体)ダークグレー
色(背面)ブルー
張地リネット
内容量1脚注文コード29072699品番CT4HFE FRU0
参考基準価格(税別)¥181,500販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
色(座面)
ブルー
色(背面)
ブルー
全高(mm)
1140
張地
リネット
色(本体)
ダークグレー
仕様
座調節無
材質
背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ65ウレタンキャスター(ホロー)、ハンガー/樹脂成型品
寸法(mm)
415(シートハイ)
シリーズ
スフィア
キャスター
ホローウレタンC
肘掛
可動肘
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×570×1140
肘高さ(mm)
620
グリーン購入法
適合
背タイプ
EXハイ
ハンガー
あり
ランバーサポート
なし
ヘッドレスト
あり
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,450/税込5,995
全国数量3以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
北海道地方数量3以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量3以上のご注文0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする