曜日別特売

スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有

スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節無材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ65ウレタンキャスター(ホロー)、ハンガー/樹脂成型品寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターホローウレタンC肘掛可動肘グリーン購入法適合背タイプEXハイハンガーありランバーサポートありヘッドレストあり内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
張地
色(本体)
色(背面)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
張地
色(本体)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29072787CT4HFB FRU1リネットブラックブラックブラック
190,200
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072796CT4HFB FRU2リネットブラックダークグレーダークグレー
190,200
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072805CT4HFB FRU4リネットブラックダークブルーダークブルー
190,200
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072814CT4HFB FRU5リネットブラックダークグリーンダークグリーン
190,200
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072830CT4HFB FXW0インターロックブラックダークグレーダークグレー
175,100
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072839CT4HFB FXW4インターロックブラックインディゴインディゴ
175,100
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072848CT4HFB FXW5インターロックブラックダークグリーンダークグリーン
175,100
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072857CT4HFD FRU3リネットホワイトグレーグレー
190,200
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072866CT4HFD FRU6リネットホワイトセージセージ
190,200
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072875CT4HFD FRU7リネットホワイトベージュベージュ
190,200
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072884CT4HFD FXW1インターロックホワイトグレーグレー
175,100
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072900CT4HFD FXW2インターロックホワイトベージュベージュ
175,100
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072909CT4HFD FXW9インターロックホワイトセージセージ
175,100
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072918CT4HFF FRU0リネットダークグレーブルーブルー
190,200
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072927CT4HFF FRU1リネットダークグレーブラックブラック
190,200
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072936CT4HFF FRU2リネットダークグレーダークグレーダークグレー
190,200
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072945CT4HFF FRU8リネットダークグレーイエローイエロー
190,200
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072954CT4HFF FRU9リネットダークグレーレッドレッド
190,200
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072970CT4HFF FXW0インターロックダークグレーダークグレーダークグレー
175,100
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072979CT4HFF FXW4インターロックダークグレーインディゴインディゴ
175,100
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072988CT4HFF FXW6インターロックダークグレーテラコッタテラコッタ
175,100
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29072997CT4HFF FXW7インターロックダークグレーイエローイエロー
175,100
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする