パラベル,カバーリングタイプ,木4本脚ダーク

パラベル,カバーリングタイプ,木4本脚ダーク - オカムラ(岡村製作所)パラベル,カバーリングタイプ,木4本脚ダーク - オカムラ(岡村製作所)パラベル,カバーリングタイプ,木4本脚ダーク - オカムラ(岡村製作所)パラベル,カバーリングタイプ,木4本脚ダーク - オカムラ(岡村製作所)パラベル,カバーリングタイプ,木4本脚ダーク - オカムラ(岡村製作所)パラベル,カバーリングタイプ,木4本脚ダーク - オカムラ(岡村製作所)パラベル,カバーリングタイプ,木4本脚ダーク - オカムラ(岡村製作所)パラベル,カバーリングタイプ,木4本脚ダーク - オカムラ(岡村製作所)
タイプカバーリングタイプシリーズパラベルキャスターなし張地インターロック肘掛肘なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×530×815色(本体)ブラックボディグリーン購入法適合脚の種類木4本脚ダーク内容量1脚
関連資料:単品カタログ(0.92MB)取扱説明書:(3.47MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290766558CBAYS FXW0ダークグレー815440
91,600
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290766648CBAYS FXW1グレー815440
91,600
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290766808CBAYS FXW2ベージュ815440
91,600
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290766898CBAYS FXW3ダークブラウン815440
91,600
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290766988CBAYS FXW4インディゴ815440
91,600
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290767078CBAYS FXW5ダークグリーン815440
91,600
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290767168CBAYS FXW6テラコッタ815440
91,600
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290767258CBAYS FXW7イエロー815440
91,600
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290767348CBAYS FXW8ペールピンク815440
91,600
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290767508CBAYS FXW9セージ815440
91,600
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする