曜日別特売

ロビン汎用エンジン(EHシリーズ) EH092F

ロビン汎用エンジン(EHシリーズ) EH092F - スバルロビン汎用エンジン(EHシリーズ) EH092F - スバルロビン汎用エンジン(EHシリーズ) EH092F - スバルロビン汎用エンジン(EHシリーズ) EH092F - スバルロビン汎用エンジン(EHシリーズ) EH092F - スバルロビン汎用エンジン(EHシリーズ) EH092F - スバルロビン汎用エンジン(EHシリーズ) EH092F - スバルロビン汎用エンジン(EHシリーズ) EH092F - スバル

クリーンエンジン
米国排気ガス規制(EPA Phase2)、欧州排気ガス規制 (97/68/EC SN2 StageⅡ)、LEMA自主規制 をクリアーしています。
高い耐久性能
ランマー搭載にも耐えうる高い耐久性能を備えています。
エンジンの理想を徹底的に追求した、エンジンです。
優れた始動性
進角付点火装置とメカニカルデコンプを組合せて、優れた始動性を確保。
リコイル引き力は、他社同クラスエンジンに対して軽く、楽に始動できます。
搭載に優れた軽量・コンパクトデザイン
高出力、耐久性、トータル性能を最小のパッケージに納めました。 機器への搭載性を高める為、薄形リコイルを採用。

仕様燃料消費率:定格出力・定格回転速度において460g/kW・h以下、エンジン回転セット:(高速)3800+-100rpm/(低速)1600+-100rpm、調速方式:遠心重錘式、エアクリーナー方式:半湿式形式空冷4サイクル立形単気筒OHV式ガソリンエンジン排気量(mL)86使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力1.5kW{2.0PS}/3600rpm乾燥質量(kg)9.9最大出力2.1kW{2.8PS}/4200rpm燃料タンク容量(L)1.5回転方向左(出力軸側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート式点火方式無接点式マグネト点火始動方式リコイル式潤滑油ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル、SAE#20~#30SEクラス以上(寒冷時 SAE10W-30)潤滑油量(L)約0.3点火プラグNGK BMR4Aシリンダ径×行程×数(mm)51×42×1寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)249×380×299内容量1台
注意
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29077109EH092F
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする