曜日別特売

もくぬーる 木口シール剤 SZ-02

もくぬーる 木口シール剤 SZ-02 - 玄々化学工業

1液型水性アクリルエマルジョン塗料 木材表面に耐水性の高い膜を作り、水の浸入を防ぐ。柔軟な塗膜で木材に追従し、ワレや剥がれが起きにくい。乾燥後は、浸透型ステイン系塗料の塗装が可能です。

用途未塗装木部 木口用ですが、全面使用方法原液をそのまま、刷毛もしくはローラーで100g/m2塗布材質樹脂系アクリルエマルジョン質量(kg)18粘度(mPa・s)2600(BM型、30rpm、25℃)色調透明危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)100内容量1缶
取扱説明書:(0.28MB) (0.14MB)
注意
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29083576-
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする