曜日別特売

NASCI ナスキー

NASCI ナスキー - SHIMANO(シマノ)NASCI ナスキー - SHIMANO(シマノ)NASCI ナスキー - SHIMANO(シマノ)NASCI ナスキー - SHIMANO(シマノ)NASCI ナスキー - SHIMANO(シマノ)NASCI ナスキー - SHIMANO(シマノ)NASCI ナスキー - SHIMANO(シマノ)NASCI ナスキー - SHIMANO(シマノ)

価格帯そのままにデザインを一新! HAGANEギア搭載のハイパフォーマンスモデル。
ビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル! リールの回転を支えるメインギア部分にHAGANEギア採用でハードな使用にも対応。
更に今回のナスキーからサイレントドライブが初搭載。これによりスプールが上下に動く際の挙動やリトリーブを止めた直後の安定感が向上。コアプロテクトによる防水機能でボディ内部への浸水もガード。
洗練されたデザインで長く使っていただけるモデル。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル長さ(mm)
ギヤ比
自重(g)
最大ドラグ(kg)
糸巻き量(号-m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29081248C30005552409(実用ドラグ:3.5)ナイロン:2.5-180/3-150/4-100、フロロ:2.5-160/3-130/4-100、PE:1-400/1.5-270/2-200
13,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
29081257C2000S4552103(実用ドラグ:2)PE:0.6-150/0.8-110/1-80
11,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
290812754000554.728511(実用ドラグ:6)ナイロン:3.5-170/4-150/5-125、フロロ:3-190/4-145/5-115、PE:1-490/1.5-320/2-240
14,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
290812842500SHG556.22404(実用ドラグ:2.5)PE:0.6-200/0.8-150/1-120
13,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
2908130025005552409(実用ドラグ:3.5)ナイロン:2-170/2.5-150/3-120、フロロ:2-140/2.5-125/3-100、PE:1-320/1.2-270/1.5-220
13,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
29081230C5000XG556.230511(実用ドラグ:6)ナイロン:4-190/5-150/6-125、フロロ:4-170/5-135/6-115、PE:1.5-400/2-300/3-200
15,000
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
29081239C3000HG556.22409(実用ドラグ:3.5)ナイロン:2.5-180/3-150/4-100、フロロ:2.5-160/3-130/4-100、PE:1-400/1.5-270/2-200
13,400
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
290812664000XG556.228511(実用ドラグ:6)ナイロン:3.5-170/4-150/5-125、フロロ:3-190/4-145/5-115、PE:1-490/1.5-320/2-240
14,500
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする