曜日別特売
C3000 NASCI ナスキー SHIMANO(シマノ) 29081248

C3000 NASCI ナスキー SHIMANO(シマノ) 29081248
C3000 NASCI ナスキー SHIMANO(シマノ) 29081248
C3000 NASCI ナスキー SHIMANO(シマノ) 29081248
C3000 NASCI ナスキー SHIMANO(シマノ) 29081248
C3000 NASCI ナスキー SHIMANO(シマノ) 29081248
C3000 NASCI ナスキー SHIMANO(シマノ) 29081248
C3000 NASCI ナスキー SHIMANO(シマノ) 29081248
C3000 NASCI ナスキー SHIMANO(シマノ) 29081248
C3000 NASCI ナスキー SHIMANO(シマノ) 29081248
C3000 NASCI ナスキー SHIMANO(シマノ) 29081248

NASCI ナスキー

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は仕様など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
スプール径/ストローク(mm):46.5/14.5、糸巻量ナイロン(mm-m):0.25-210/0.30-130/0.35-100、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):73、ベアリング数BB/ローラー:5/1
注文コード
29081248
品番
C3000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

価格帯そのままにデザインを一新! HAGANEギア搭載のハイパフォーマンスモデル。
ビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル! リールの回転を支えるメインギア部分にHAGANEギア採用でハードな使用にも対応。
更に今回のナスキーからサイレントドライブが初搭載。これによりスプールが上下に動く際の挙動やリトリーブを止めた直後の安定感が向上。コアプロテクトによる防水機能でボディ内部への浸水もガード。
洗練されたデザインで長く使っていただけるモデル。

ハンドル長さ(mm)
55
ギヤ比
5
自重(g)
240
最大ドラグ(kg)
9(実用ドラグ:3.5)
糸巻き量(号-m)
ナイロン:2.5-180/3-150/4-100、フロロ:2.5-160/3-130/4-100、PE:1-400/1.5-270/2-200
仕様
スプール径/ストローク(mm):46.5/14.5、糸巻量ナイロン(mm-m):0.25-210/0.30-130/0.35-100、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):73、ベアリング数BB/ローラー:5/1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする