曜日別特売

スライド丁番 DT105°

スライド丁番 DT105° - アトムリビンテックスライド丁番 DT105° - アトムリビンテックスライド丁番 DT105° - アトムリビンテックスライド丁番 DT105° - アトムリビンテックスライド丁番 DT105° - アトムリビンテックスライド丁番 DT105° - アトムリビンテックスライド丁番 DT105° - アトムリビンテックスライド丁番 DT105° - アトムリビンテック

DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。

仕上ニッケルメッキセット内容本体、座金開き角度(度)105カップサイズΦ40×18mm内容量1個
注意
※ビスは付属しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開き角度(度)
カップサイズ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29090908DT105-28-1DFL105Φ40×18mm(カップ・座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
29090917DT105-28-6DFL105Φ40×18mm(カップ・座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
29090926DT105-19-1DFL105Φ40×18mm(カップ・座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
29090935DT105-19-6DFL105Φ40×18mm(カップ・座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
29090944DT105-0-1DFL105Φ40×18mm(カップ・座金・フレーム)亜鉛合金
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
29090960DT105-0-6DFL105Φ40×18mm(カップ・座金・フレーム)亜鉛合金
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする