曜日別特売

ソフトコーンM400オレンジ スクリューアンカーセット

ソフトコーンM400オレンジ スクリューアンカーセット - サンセルフソフトコーンM400オレンジ スクリューアンカーセット - サンセルフソフトコーンM400オレンジ スクリューアンカーセット - サンセルフソフトコーンM400オレンジ スクリューアンカーセット - サンセルフソフトコーンM400オレンジ スクリューアンカーセット - サンセルフソフトコーンM400オレンジ スクリューアンカーセット - サンセルフソフトコーンM400オレンジ スクリューアンカーセット - サンセルフソフトコーンM400オレンジ スクリューアンカーセット - サンセルフ

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。
本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。
コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。
仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。
アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。
取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。
設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。

用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE質量(kg)1.1オレンジ/白(反射材 3M製高輝度反射材)高さ(mm)400ベース部(mm)205直径(mm)支柱部:上部75/下部95反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)1内容量1本
注意
※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。
※撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。
※定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。
※民間の駐車場用途で設計しております。常時車両接触がある箇所での使用に際してはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29096018SCM400-R SK
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする