LION (ライオン事務器)
ビジネスデスク 両袖机
仕様
中央引出し:ラッチ機能付、引出し:ラッチ機能付・オールロック錠、幕板取付高:床上165mm
材質
天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・30mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※袖引出しはすべて単レールです。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29104016
ET-L167DD-BB-WW
(天板)ホワイト、(本体)ホワイト
1600×700×700
70
¥
133,900
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29104025
ET-L147DD-BB-WW
(天板)ホワイト、(本体)ホワイト
1400×700×700
66
¥
126,400
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。