ブレーンマックス バッテリー充電器

ブレーンマックス バッテリー充電器 - デンゲンブレーンマックス バッテリー充電器 - デンゲン

アイドリングストップ・ハイブリッド(補機用)バッテリーに対応
定電流・定電圧 マイコン充電制御方式
ディープサイクル 標準
MF(密閉)各種バッテリー完全対応
多品種のバッテリーをこの一台で
昼でも見やすいLEDライト付
X-CHARGEシステム

用途
普通充電…ミニバイク~ディーゼル車(開放型/密閉型)
急速充電…ミニバイク~普通自動車(開放型)
エンジン始動補助…12Vバッテリー搭載車に限る
質量(kg)32制御方式初期定電流・末期定電流マイコン制御方式(X-CHARGEシステム)コード長さ(m)電源コード6、充電コード2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310交流入力(50/60Hz)100V単相/1.4kVA内容量1台
注意
※密閉型バッテリーへの急速充電はバッテリー製造販売元より禁止されております。普通充電電流値を設定の上、ご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29100629BR-MAX70IS
328,600
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする