曜日別特売

液体アルミニウム冷却システムストップリーク剤

液体アルミニウム冷却システムストップリーク剤 - RISLONE
(2件のレビュー)

ラジエーター、ヒーターコア、ガスケットおよびフリーズプラグからの水漏れを素早く・永久的に止めることができる添加剤。
水温低下だけでなく、オーバーヒートを予防し、消泡性・潤滑性能を高めるなど、冷却系統の調子を整えます。
ご使用の前に、サビや詰まりのある場合は、洗浄する必要があります。

用途ラジェター&ヒーターコア濡れ止め容量(g)479使用量軽・乗用車:クーラント3~6Lに1/2本、大型車:クーラント6から12Lに1本危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※使用前にはよく振ってからご使用ください。
※適切な使用量を超えてご使用いただいた場合は、水路・ヒーターコア・サーモスタット・ウォーターポンプなどの目詰まりおよびオーバーヒートの原因になる恐れがありますので、ご使用にはご注意ください。
※腐食などの原因で水が漏れている場合や高圧部分で漏れている場合は、効果が得られない可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29100717RP-61186
3,280
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: ラジエーターの液漏れ補修
コスモソリューションサービス業

アルミラジエーターのコアとアッパータンクの間から漏れが発生し、良く効くといわれている他社製品では止まらず、本品を入れたところ一発で止まりました。ヒーターコアやサーモスタットなどへの影響があるかもしれませんが、今のところ正常動作しています。アルミ粉が入っており、隙間をふさぐ作用が良いのかもしれません。

対象商品 : 29100717
2024-05-10
用途: 特定出来ない水漏れ
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に微量ですが、クーラントが減る車が2台あります。
2台共クーラントの匂いはするのですが、場所が特定出来ない。
何年もホルツを使用しておりましたが、今回より変更。
使用して1ヶ月以上経過しましたが2台共、匂いも無くなり減りもなくなりました。
しばらく様子をみますが今後はこれに切り替えていきたいと考えております。
初めはアルミ粉が入っているので大丈夫なのか?と心配になりましたが長い歴史がある為、良い物だと思います。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする