JTC
キャスター4個 1台分セット
JTC2018CJ用
幅(mm)
【キャスター】小:25、大:27
キャスター径(Φmm)
小:75、大:121
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29108514
JTC2018CJ-SL
¥
5,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください