JTC
金属製ジョーゴ
網付好きな角度で固定できる
直径(Φcm)
カップ:14
高さ(cm)
約10.5
危険物の類別
非危険物
先端外径(Φmm)
ホース:11/内径9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29109327
JTC3109A
¥
3,570
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください