曜日別特売

タイロッドリムーバー

タイロッドリムーバー - JTCタイロッドリムーバー - JTCタイロッドリムーバー - JTCタイロッドリムーバー - JTCタイロッドリムーバー - JTCタイロッドリムーバー - JTCタイロッドリムーバー - JTC

タイロッドエンドの脱着が簡単に出来ます。

用途タイロッドエンド交換用差込角(mm)12.7内径(Φmm)49溝幅(mm)19適合車種VAGシリーズ、PORSCHE、AUDI、VW内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29112730JTC4483
5,980
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする