曜日別特売

クーラントチェンジャー

クーラントチェンジャー - JTCクーラントチェンジャー - JTCクーラントチェンジャー - JTCクーラントチェンジャー - JTCクーラントチェンジャー - JTCクーラントチェンジャー - JTC

国産車 輸入車 クーラント液交換時、エアーが入りません。
計量法対応

用途ラジエター内のエアーを真空引きし冷却水の注入をします。適合車種国産車、輸入車の小型車から乗用車用危険物の類別非危険物内容量1個
取扱説明書:(0.81MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29116248JTC6661
17,800
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする