JTC
16PCS ポンチ&チゼルセット
16PCS
材質
CR-V
寸法(mm)
ピンポンチ:2.3×108L、3.2×120L、4.0×127L、4.8×133L、6.4×146L 、テーパーポンチ:2.3×133L、3.2×146L、4.0×152L、4.8×160L、6.4×171L 、チゼル:10×140L、13×152L、16×165L 、センターポンチ:3.2×127L、4.8×152L 、チゼルゲージ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29119687
JTC7113
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください